Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Variante: Niederprofil-,mit Leitung; PIN: 4; weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-31-5234-500-000
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     31 5234 500 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: Ventil
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 230V
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuse: Format A
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: 210
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2+2 PE
Steckverbinder-Variante: mit Leitung;Niederprofil-
Kontaktraster: 18mm
Entspricht Norm: DIN EN 175301-803
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Leitungslänge: 5m
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,39*
€ 23,53*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 23,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,57*
€ 29,01*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 36,60*
€ 48,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.