Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 3x18AWG; NEMA 5-15 (B) Stecker,Kabel; PVC; 3,7m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-311275-01
Hersteller:
     Qualtek Electronics
Herst.-Nr.:
     311275-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Qualtek Electronics
Nennspannung: 125V
Betriebstemperatur: 60°C
Entspricht Norm: UL E126368
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: SJT
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 3,7m
Betriebsstrom max.: 10A
Achtung!: Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: Kabel;NEMA 5-15 (B) Stecker
Länge - Zoll: 144"
Aderdurchmesser: 18AWG
Anschlüsse für das Land: USA
Kabelaufbau: 3x18AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QUALTEK:
QUALTEK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.