Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode; Gewinde: M4; Mat: Edelstahl; 960mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrode; Gewinde: M4; Mat: Edelstahl; 960mm
Elektrode; Gewinde: M4; Mat: Edelstahl; 960mm
Artikel-Nr.:
     2805-31ASTA960MM4
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     31ASTA960MM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Betriebstemperatur: max. 70°C
Gehäuse-Material: Edelstahl
Länge: 0,96m
Gewinde: M4
Passendes Zubehör: 31SCM04;31SCM100;31SCM50
Steuerung Zubehör-Typ: Elektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.