Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdschlussstromrelais; 24÷48VAC; 24÷48VDC; SPDT; für den Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdschlussstromrelais; 24÷48VAC; 24÷48VDC; SPDT; für den Einbau
Erdschlussstromrelais; 24÷48VAC; 24÷48VDC; SPDT; für den Einbau
Artikel-Nr.:
     2805-31RC8048
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     31RC8048
EAN/GTIN:
     8013975064238
Suchbegriffe:
Erdschlussauslöser
Erdschlussrelais
Erdschlusswächter
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für den Einbau
Betriebstemperatur: -10...60°C
Dichtheitsklasse: IP20 Steckverbinder seitig
Versorgungsspannung: 24...48V DC;24...48V AC
Durchmesser der Öffnung: 80mm
Kontaktkonfiguration: SPDT
Ausschaltereigenschaften: mit 1 Ansprechbereich;Stromwandler
Absicherungs-Typ: Erdschlussstromrelais
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 261,11*
€ 336,05*
Frei Haus
ab € 441,04*
€ 532,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,05*
€ 399,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,84*
€ 382,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,61*
€ 342,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,75*
€ 336,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,11*
€ 310,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.