Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdschlussstromrelais; 24÷48VAC; 24÷48VDC; SPDT; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdschlussstromrelais; 24÷48VAC; 24÷48VDC; SPDT; für DIN-Schiene
Erdschlussstromrelais; 24÷48VAC; 24÷48VDC; SPDT; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-31RM48
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     31RM48
EAN/GTIN:
     8013975064467
Suchbegriffe:
Erdschlussauslöser
Erdschlussrelais
Erdschlusswächter
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...60°C
Dichtheitsklasse: IP40 (stirnseitig);IP20 Steckverbinder seitig
Versorgungsspannung: 24...48V DC;24...48V AC
Kontaktkonfiguration: SPDT
Ausschaltereigenschaften: mit 1 Ansprechbereich
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Absicherungs-Typ: Erdschlussstromrelais
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,93*
€ 354,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,75*
€ 350,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,60*
€ 308,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,10*
€ 307,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,04*
€ 273,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.