Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; 3226V; Zoll; -30÷90°C; VARIO POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3226V-505
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3226V 505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...90°C
Einheitspreis: Nein
Ausführung: Zoll
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: VARIO POWER
Eigenschaften mechanischer Elemente: long life;hohe Flexibilität
Profil-Art: 3226V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 81,87*
€ 118,26*
24 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 88,82*
€ 127,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.