Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M4; 4,37÷10,5mm2; Crimpverbindung; unisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Ring; M4; 4,37÷10,5mm2; Crimpverbindung; unisoliert
Kabelschuh: Ring; M4; 4,37÷10,5mm2; Crimpverbindung; unisoliert
Artikel-Nr.:
     2805-324061
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     324061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh
Hersteller: TE Connectivity
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: max. 170°C
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 4,37...10,5mm2
Leitungsgröße: 8AWG
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M4
Ring-Innendurchmesser: 4,34mm
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,64*
€ 0,89*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 1,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.