Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 16AWG; PVC; grün; 300V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 16AWG; PVC; grün; 300V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 16AWG; PVC; grün; 300V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-3254-GR001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3254 GR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
einzelader awg 16 grün
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -10...80°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1061
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,03mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,90*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 226,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 374,52*
€ 445,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 366,85*
€ 436,55
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 330,18*
€ 392,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 280,86*
€ 334,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 245,17*
€ 291,75
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 226,90*
€ 270,01
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.