Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 16AWG; PVC; rot; 300V; 30,5m; 100ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 16AWG; PVC; rot; 300V; 30,5m; 100ft
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 16AWG; PVC; rot; 300V; 30,5m; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-3254-RD005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3254 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -10...80°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1061
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,03mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 29,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 57,26*
€ 68,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 55,68*
€ 66,26
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 48,09*
€ 57,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,60*
€ 49,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,36*
€ 42,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,66*
€ 41,25
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,13*
€ 34,66
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.