Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; Protection; Rad.Bieg: 125mm; L: 990mm; H.innen: 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; Protection; Rad.Bieg: 125mm; L: 990mm; H.innen: 25mm
Führungskette; Protection; Rad.Bieg: 125mm; L: 990mm; H.innen: 25mm
Artikel-Nr.:
     2805-325PI060125
Hersteller:
     Brevetti Stendalto
Herst.-Nr.:
     325PI060125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten
Hersteller: BREVETTI
Länge: 990mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: Rahmen geöffnet vom inneren Radius
Herstellerserie: Protection
Innere Breite: 60mm
Innere Höhe: 25mm
Außenbreite: 77mm
Äußere Höhe: 38mm
Biegeradius: 125mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.