Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; Protection; Rad.Bieg: 100mm; L: 990mm; H.innen: 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; Protection; Rad.Bieg: 100mm; L: 990mm; H.innen: 25mm
Führungskette; Protection; Rad.Bieg: 100mm; L: 990mm; H.innen: 25mm
Artikel-Nr.:
     2805-325PI103100
Hersteller:
     Brevetti Stendalto
Herst.-Nr.:
     325PI103100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppkette brevetti
Hersteller: BREVETTI
Länge: 990mm
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: Rahmen geöffnet vom inneren Radius
Herstellerserie: Protection
Innere Breite: 103mm
Innere Höhe: 25mm
Außenbreite: 120mm
Äußere Höhe: 38mm
Biegeradius: 100mm
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.