Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 15uF; 32VDC; SEQP; THT; ±20%; -55÷125°C; 1000h


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-32SEQP15M+T
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     32SEQP15M+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 15µF
Betriebsspannung: 32V DC
Impedanz: 80mΩ
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: SEQP
Betriebsstrom: 0,56A
Herstellerserie: OS-CON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,02*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,62204* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 349,37*
€ 415,7503
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 340,00*
€ 404,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 331,77*
€ 394,8063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 323,51*
€ 384,9769
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 311,02*
€ 370,1138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.