Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 26x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 26x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Flachband; 26x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-3302-100-26
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3302/26 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Größe A: 33,02mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 26
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Größe B: 31,75mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 26x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,84*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 210,21*
€ 250,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 208,79*
€ 248,46
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 187,92*
€ 223,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 159,01*
€ 189,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 131,91*
€ 156,97
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 118,84*
€ 141,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.