Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 34x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 34x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Flachband; 34x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-3302-100-34
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3302/34 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Größe A: 43,18mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 34
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Größe B: 41,91mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 34x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,14*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 269,36*
€ 320,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 261,16*
€ 310,78
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 235,05*
€ 279,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 200,40*
€ 238,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 173,07*
€ 205,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 155,14*
€ 184,62
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.