Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 14x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 14x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Flachband; 14x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-3302-14
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3302/14SF (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Größe A: 17,78mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 14
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Größe B: 16,51mm
Ausführung: Splice Free
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 14x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,53*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 107,30*
€ 127,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 104,15*
€ 123,94
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 93,74*
€ 111,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 80,82*
€ 96,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 67,15*
€ 79,91
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 58,53*
€ 69,65
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.