Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 16x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 16x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Flachband; 16x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-3302-300-16
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3302/16SF (300FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Größe A: 20,32mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 16
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Größe B: 19,05mm
Ausführung: Splice Free
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 91,5m
Kabelaufbau: 16x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,98*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 402,27*
€ 478,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 393,43*
€ 468,18
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 354,11*
€ 421,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 296,66*
€ 353,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 249,85*
€ 297,32
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 233,98*
€ 278,44
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.