Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 64x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 64x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Flachband; 64x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-3302-300-64
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3302/64SF (300FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Größe A: 81,28mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 64
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Größe B: 80,01mm
Ausführung: Splice Free
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 91,5m
Kabelaufbau: 64x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 938,98*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.512,74*
€ 1.800,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.479,93*
€ 1.761,12
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.331,92*
€ 1.584,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.143,41*
€ 1.360,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 975,81*
€ 1.161,21
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 938,98*
€ 1.117,39
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.