Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; schwarz
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-3319-100-06
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3319/06SF (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 6 pol
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Größe A: 7,62mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I A/B FT1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: Arbeit im Dauerbetrieb bis 100 Mio. Zyklen
Anzahl Adern: 6
Einheitspreis: Ja
Größe B: 6,35mm
Ausführung: Splice Free
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: 3M_202405_lp
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Packungsinhalt: 30,5m
Biegefähigkeitsklasse: 6
Kabelaufbau: 6x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,97*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 234,29*
€ 278,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 229,19*
€ 272,74
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 206,28*
€ 245,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 175,29*
€ 208,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 148,24*
€ 176,41
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 131,97*
€ 157,04
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.