Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; schwarz
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-3319-25
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3319/25 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Größe A: 31,75mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I A/B FT1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: Arbeit im Dauerbetrieb bis 100 Mio. Zyklen
Anzahl Adern: 25
Größe B: 30,48mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Biegefähigkeitsklasse: 6
Kabelaufbau: 25x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,60*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.044,54*
€ 1.243,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.030,72*
€ 1.226,56
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 927,64*
€ 1.103,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 798,83*
€ 950,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 681,57*
€ 811,07
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 651,60*
€ 775,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.