Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; schwarz
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-3319-300-08
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3319/08 (300FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
3m flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I A/B FT1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: Arbeit im Dauerbetrieb bis 100 Mio. Zyklen
Anzahl Adern: 8
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 91,5m
Biegefähigkeitsklasse: 6
Kabelaufbau: 8x28AWG
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 8pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,90*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 867,74*
€ 1.032,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 847,63*
€ 1.008,68
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 762,87*
€ 907,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 656,91*
€ 781,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 560,50*
€ 667,00
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 531,90*
€ 632,96
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.