Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; gelb; 2500÷5000mcd; 20°; Front: gewölbt; 2÷2,4V; 120mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-333-2UYC/S400-A8
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     333-2UYC/S400-A8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2...2,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Max. Leistung: 120mW
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: gelb
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 589nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 2500...5000mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 20°
Front: gewölbt
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0908*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3264*
€ 0,38842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2705*
€ 0,3219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2035*
€ 0,24217
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1613*
€ 0,19195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.