Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 1MΩ; 0,5W; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 1MΩ; 0,5W; THT
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 1MΩ; 0,5W; THT
Artikel-Nr.:
     2805-3352E-1-105LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3352E-1-105LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5,08x10,16mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 1MΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 9,5x9x3,8mm
Max. Betriebsspannung: 250V
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Elektrischer Drehwinkel: 205°
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,47*
€ 1,83*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 768,35*
€ 867,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 867,63*
€ 1.032,4797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 816,44*
€ 971,5636
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 794,41*
€ 945,3479
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 775,86*
€ 923,2734
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 768,35*
€ 914,3365
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,5367* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.