Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-3365-300-08
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3365/08SF (300FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
3m flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Maß A: 10,16mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I A/B FT1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 8
Maß B: 8,89mm
Ausführung: Splice Free
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 91,5m
Kabelaufbau: 8x28AWG
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 8pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,16*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 144,40*
€ 171,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 141,35*
€ 168,21
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 127,21*
€ 151,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 109,00*
€ 129,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 92,46*
€ 110,03
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 80,16*
€ 95,39
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.