Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: dsPIC-Mikrocontroller; 64kB; 20kBSRAM; SSOP28; DSPIC; 0,65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: dsPIC-Mikrocontroller; 64kB; 20kBSRAM; SSOP28; DSPIC; 0,65mm
IC: dsPIC-Mikrocontroller; 64kB; 20kBSRAM; SSOP28; DSPIC; 0,65mm
Artikel-Nr.:
     2805-33CH64MP202-I/SS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33CH64MP202-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
dsp
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Gehäuse: SSOP28
Integrierten Schaltkreises-Typ: dsPIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: UART x3;PWM;I2C x3;SPI x3;QEI;SENT x2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 21
Anzahl Timer 16bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: FIFO;PWM;watchdog;CRC;PPS;DMAC x8;CLC x8
Einheitspreis: Nein
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 64kB
#Werbeaktionen: aac_202202
Familie: DSPIC
Anzahl der Kerne: 2
Speicher: 20kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 94 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.