Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: dsPIC-Mikrocontroller; 128kB; 16kBSRAM; QFN44; DSPIC; 0,65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: dsPIC-Mikrocontroller; 128kB; 16kBSRAM; QFN44; DSPIC; 0,65mm
IC: dsPIC-Mikrocontroller; 128kB; 16kBSRAM; QFN44; DSPIC; 0,65mm
Artikel-Nr.:
     2805-33EP128GM304-I/ML
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP128GM304-I/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
dsp
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Gehäuse: QFN44
Integrierten Schaltkreises-Typ: dsPIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SMBus;IrDA;LIN;JTAG;PWM;I2S;UART x4;I2C x2;SPI x3;PPS;ADC;QEI x2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 35
Anzahl Timer 16bit: 9
Anzahl Timer 32bit: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;watchdog;CRC;Brown Out Reset (BOR);DMAC x4
Einheitspreis: Nein
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 128kB
#Werbeaktionen: aac_202202
Familie: DSPIC
Anzahl der Kerne: 1
Speicher: 16kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.