Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; 3400; Rad.Bieg: 200mm; L: 1005mm; H.innen: 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; 3400; Rad.Bieg: 200mm; L: 1005mm; H.innen: 45mm
Führungskette; 3400; Rad.Bieg: 200mm; L: 1005mm; H.innen: 45mm
Artikel-Nr.:
     2805-3400.115.200.0
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     3400.115.200.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hersteller: IGUS
Länge: 1005mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Herstellerserie: 3400
Innere Breite: 115mm
Innere Höhe: 45mm
Außenbreite: 135mm
Äußere Höhe: 64mm
Biegeradius: 200mm
Familie: E2/000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 64,51*
€ 85,34*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 100,03*
€ 143,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
3115.12PZB
ab € 14,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.