Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; 3400; Rad.Bieg: 200mm; L: 1005mm; H.innen: 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; 3400; Rad.Bieg: 200mm; L: 1005mm; H.innen: 45mm
Führungskette; 3400; Rad.Bieg: 200mm; L: 1005mm; H.innen: 45mm
Artikel-Nr.:
     2805-3400.225.200.0
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     3400.225.200.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten igus
Hersteller: IGUS
Länge: 1005mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Herstellerserie: 3400
Innere Breite: 225mm
Innere Höhe: 45mm
Außenbreite: 245mm
Äußere Höhe: 64mm
Biegeradius: 200mm
Familie: E2/000
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.