Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Gabel; M3,5; Ø: 3,51mm; 0,3÷1,42mm2; Crimpverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschuh: Gabel; M3,5; Ø: 3,51mm; 0,3÷1,42mm2; Crimpverbindung
Kabelschuh: Gabel; M3,5; Ø: 3,51mm; 0,3÷1,42mm2; Crimpverbindung
Artikel-Nr.:
     2805-34080
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     34080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
PIDG Steckverbinder
te connectivity gabelkabelschuh
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Isolationsmaterial: Polyamid
Betriebstemperatur: max. 105°C
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Serie: PIDG
Leitungsquerschnitt: 0,3...1,42mm2
Leitungsgröße: 22AWG...18AWG
Kabelschuh-Typ: Gabel
Öffnung für Schraube: M3,5
Ring-Innendurchmesser: 3,51mm
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4539*
€ 0,54763*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,55*
1 Tag
168
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,57*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 1,11*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,13*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
58074-1
ab € 158,49*
Sonstiges
TE Connectivity
58246-1
ab € 242,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.