Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: angehängt; gerippt; L: 50mm; W: 50mm; H: 14mm; Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-342943
Hersteller:
     BOYD CORP
Herst.-Nr.:
     342943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: BOYD CORP
Breite: 50mm
Material: Kupfer
Höhe: 14mm
Länge: 50mm
Radiator-Typ: angehängt
Radiatorform: gerippt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,87*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.