Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Gabel; M3,5; Ø: 3,68mm; 0,3÷1,42mm2; Crimpverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschuh: Gabel; M3,5; Ø: 3,68mm; 0,3÷1,42mm2; Crimpverbindung
Kabelschuh: Gabel; M3,5; Ø: 3,68mm; 0,3÷1,42mm2; Crimpverbindung
Artikel-Nr.:
     2805-34541
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     34541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Isolationsmaterial: Polyamid
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Serie: PIDG
Leitungsquerschnitt: 0,3...1,42mm2
Leitungsgröße: 22AWG...16AWG
Kabelschuh-Typ: Gabel
Öffnung für Schraube: M3,5
Ring-Innendurchmesser: 3,68mm
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,33*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,70*
1 Tag
207
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,74*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,339*
€ 0,986*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,03*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,986*
€ 1,17334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,972* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
169404
ab € 110,71*
Zubehör
TE Connectivity
47386-0
ab € 1.112,17*
Zubehör
TE Connectivity
58423-1
ab € 90,63*
Zubehör
TE Connectivity
59824-1
ab € 435,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.