Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeschuichtung; braun; Flüssigkeit; 1l; EMI 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbeschuichtung; braun; Flüssigkeit; 1l; EMI 35
Schutzbeschuichtung; braun; Flüssigkeit; 1l; EMI 35
Artikel-Nr.:
     2805-35/1000
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     77527-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KONTAKT CHEMIE
Farbe: braun
Betriebstemperatur: -40...95°C
Fassungsvermögen: 1l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Schutzbeschuichtung
Mittelanwendung: bildet eine leitfähige Schicht
Mittelbestimmung: elektronische Ausrüstung;Gerätegehäuse
Eigenschaften des Mittels: auf Kupferbasis
Trocknungszeit (bei Tem. von 20°C): 30min
Form: Flüssigkeit
Dichte: 0,9g/cm3 @ 20°C
Bezeichnung: EMI 35
Verfügbare Etikettensprachen: CZ;DE;EN;ES;HU;PL;RO;SK
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P370 + P378: Bei Brand: ...zum Löschen verwenden
Gefahrenhinweise: H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.;H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Warn-Stichwort: Achtung
GHS-Code: GHS02;GHS07;GHS09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,95*
€ 516,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,04*
€ 511,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,02*
€ 480,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,97*
€ 468,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,60*
€ 436,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.