Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 30,5m; 9x28AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 30,5m; 9x28AWG
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; PVC; schwarz; 30,5m; 9x28AWG
Artikel-Nr.:
     2805-3517-09
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3517/09SF (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Größe A: 14,7mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: CSA AWM I A/B FT1;UL CL2;UL 20879
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten
Kabeleigenschaften: Arbeit im Dauerbetrieb bis 100 Mio. Zyklen
Anzahl Adern: 9
Einheitspreis: Ja
Größe B: 10,16mm
Ausführung: Splice Free
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 9x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,19*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 424,52*
€ 505,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 412,49*
€ 490,86
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 371,24*
€ 441,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 313,53*
€ 373,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 263,68*
€ 313,78
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 249,19*
€ 296,54
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.