Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; HookUp Wire; 30x26AWG; Line; Cu; ungeschirmt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; HookUp Wire; 30x26AWG; Line; Cu; ungeschirmt
Leitungen: Flachband; HookUp Wire; 30x26AWG; Line; Cu; ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     2805-3553-MC005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3553 MC005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 150V;600V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Größe A: 29,72mm
Entspricht Norm: UL 2713
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau;braun;gelb;grün;grau;rot;schwarz;violett;weiß;orange
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 30
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Größe B: 0,99mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Kabelaufbau: 30x26AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,53*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 692,80*
€ 824,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 680,26*
€ 809,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 659,91*
€ 785,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 636,94*
€ 757,96
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 594,53*
€ 707,49
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.