Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 82uF; 35VDC; SEK; THT; ±20%; -55÷125°C; 1000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-35SEK82M
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     35SEK82M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x7mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 82µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 25mΩ
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: SEK
Betriebsstrom: 0,96A
Herstellerserie: OS-CON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,6603* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,78*
€ 196,0882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,68*
€ 194,7792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,63*
€ 185,1997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,13*
€ 171,5147
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,06*
€ 157,1514
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.