Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 120uF; 35VDC; SEPF; THT; ±20%; -55÷105°C; 18mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-35SEPF120M+T
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     35SEPF120M+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
panasonic elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 120µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 18mΩ
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: SEPF
Betriebsstrom: 4,4A
Herstellerserie: OS-CON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,75194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 445,26*
€ 529,8594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 442,01*
€ 525,9919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 403,89*
€ 480,6291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 395,89*
€ 471,1091
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 375,97*
€ 447,4043
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.