Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 39uF; 35VDC; SEPF; THT; ±20%; -55÷105°C; 5000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-35SEPF39M+TSS
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     35SEPF39M+TSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
panasonic elkos
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x7mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 39µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 30mΩ
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: SEPF
Betriebsstrom: 2,8A
Herstellerserie: OS-CON
#Werbeaktionen: panasonic_202309_lp;panasonic_202407_lp
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,49698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 576,29*
€ 685,7851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 568,63*
€ 676,6697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 532,02*
€ 633,1038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 520,39*
€ 619,2641
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 496,98*
€ 591,4062
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.