Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; FEP; blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3601-10
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3601/10 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
3m flachbandkabel 10-polig
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -55...200°C
Maß A: 12,7mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: FEP
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 10
Maß B: 11,43mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 10x28AWG
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 10-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,07*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 815,58*
€ 970,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 797,14*
€ 948,60
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 717,42*
€ 853,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 617,91*
€ 735,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 528,12*
€ 628,46
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 502,07*
€ 597,46
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.