Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnrad; B.Räder: 3mm; Ø: 7mm; Anzahl der Zähne: 12; igutek® P360


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-360GMST05001200020
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     P360GM-ST-050-012-00-020-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Hersteller: IGUS
Durchmesser der Montageöffnung: 2mm
Material: igutek® P360
Einheitspreis: Nein
Ausführung: Nabe mit durchgehender Öffnung
Montage Element-Typ: Zahnrad
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Raddurchmesser: 7mm
Radbreite: 3mm
Anzahl der Zähne: 12
Zahnmodul: 0,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,46*
€ 8,95*
ab € 2,88*
€ 4,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.