Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnrad; B.Räder: 9mm; Ø: 24mm; Anzahl der Zähne: 22; igutek® P360


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-360GMST10002200050
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     P360GM-ST-100-022-00-050-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Hersteller: IGUS
Durchmesser der Montageöffnung: 5mm
Material: igutek® P360
Einheitspreis: Nein
Ausführung: Nabe mit durchgehender Öffnung
Montage Element-Typ: Zahnrad
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Raddurchmesser: 24mm
Radbreite: 9mm
Anzahl der Zähne: 22
Zahnmodul: 1
Weitere Suchbegriffe: stirnrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,81*
€ 12,52*
€ 8,95*
ab € 12,85*
€ 19,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.