Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnrad; B.Räder: 9mm; Ø: 82mm; Anzahl der Zähne: 80; igutek® P360


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-360GMST10008000100
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     P360GM-ST-100-080-00-100-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Hersteller: IGUS
Durchmesser der Montageöffnung: 10mm
Material: igutek® P360
Einheitspreis: Nein
Ausführung: Nabe mit durchgehender Öffnung
Montage Element-Typ: Zahnrad
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Raddurchmesser: 82mm
Radbreite: 9mm
Anzahl der Zähne: 80
Zahnmodul: 1
Weitere Suchbegriffe: stirnrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,92*
€ 30,13*
€ 8,95*
ab € 30,79*
€ 44,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.