Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnrad; B.Räder: 10mm; Ø: 30mm; Anzahl der Zähne: 22; igutek® P360


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-360GMST12502200060
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     P360GM-ST-125-022-00-060-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1,25 22 zähne
Hersteller: IGUS
Durchmesser der Montageöffnung: 6mm
Material: igutek® P360
Ausführung: Nabe mit durchgehender Öffnung
Montage Element-Typ: Zahnrad
Raddurchmesser: 30mm
Radbreite: 10mm
Anzahl der Zähne: 22
Zahnmodul: 1,25
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad 22 zähne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,53*
€ 15,36*
€ 8,95*
ab € 15,69*
€ 23,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.