Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnrad; B.Räder: 15mm; Ø: 48mm; Anzahl der Zähne: 22; igutek® P360


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-360GMST20002200100
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     P360GM-ST-200-022-00-100-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 22 zähne modul 2
Hersteller: IGUS
Durchmesser der Montageöffnung: 10mm
Material: igutek® P360
Ausführung: Nabe mit durchgehender Öffnung
Montage Element-Typ: Zahnrad
Raddurchmesser: 48mm
Radbreite: 15mm
Anzahl der Zähne: 22
Zahnmodul: 2
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 19,66*
€ 33,12*
€ 8,95*
ab € 31,82*
€ 45,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.