Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 30m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Leitungen: Flachband; 1mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 30m
Leitungen: Flachband; 1mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 30m
Artikel-Nr.:
     2805-3625-06
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3625/06 (30M)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 6 pol
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Größe A: 6mm
Band-Rastermaß: 1mm
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I A/B FT1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 6
Einheitspreis: Ja
Größe B: 5mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Packungsinhalt: 30m
Kabelaufbau: 6x28AWG
Weitere Suchbegriffe: flachkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 27,33*
€ 39,22*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,26*
€ 42,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,30*
€ 50,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,32*
€ 47,98
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 36,29*
€ 43,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,07*
€ 36,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,61*
€ 31,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,13*
€ 31,09
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,26*
€ 25,30
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,70867* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.