Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 100m
Leitungen: Flachband; 1mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-3625-100M-22
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3625/22 (100M)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 100m
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Maß A: 22mm
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I A/B FT1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 22
Maß B: 21mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Kabelaufbau: 22x28AWG
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 22polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,99*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 349,95*
€ 416,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 342,81*
€ 407,94
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 308,53*
€ 367,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 261,99*
€ 311,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 222,81*
€ 265,14
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 201,99*
€ 240,37
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.