Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 100m
Leitungen: Flachband; 1mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-3625-100M-30
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3625/30 (100M)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Größe A: 30mm
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I A/B FT1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 30
Einheitspreis: Ja
Größe B: 29mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Packungsinhalt: 100m
Kabelaufbau: 30x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,93*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 460,77*
€ 548,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 447,89*
€ 532,99
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 403,12*
€ 479,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 344,76*
€ 410,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 293,91*
€ 349,75
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 269,93*
€ 321,22
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.