Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 30m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen: Flachband; 1mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 30m
Leitungen: Flachband; 1mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 30m
Artikel-Nr.:
     2805-3625-20
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3625/20 (30M)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Größe A: 20mm
Band-Rastermaß: 1mm
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I A/B FT1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 20
Einheitspreis: Ja
Größe B: 19mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Packungsinhalt: 30m
Kabelaufbau: 20x28AWG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
30
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,922*
€ 3,624*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 4,14*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,29634*
€ 4,45634*
7 Tage
87
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,08*
€ 10,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,624*
€ 4,31256
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,404*
€ 4,05076
pro Meter
ab 90 Meter
€ 3,057*
€ 3,63783
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,007*
€ 3,57833
pro Meter
ab 150 Meter
€ 2,67934*
€ 3,18841
pro Meter
ab 300 Meter
€ 2,342*
€ 2,78698
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,922*
€ 2,28718
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 108,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.