Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 30m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Leitungen: Flachband; 1mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 30m
Leitungen: Flachband; 1mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 30m
Artikel-Nr.:
     2805-3625-26
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3625/26 (30M)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Größe A: 36mm
Band-Rastermaß: 1mm
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I A/B FT1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 26
Einheitspreis: Ja
Größe B: 25mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Packungsinhalt: 30m
Kabelaufbau: 26x28AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,49*
€ 6,30*
7 Tage
100
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,25*
€ 13,30*
Lager 2805
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 70,42*
€ 126,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 126,42*
€ 150,44
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 113,78*
€ 135,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 95,43*
€ 113,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 81,34*
€ 96,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 79,47*
€ 94,57
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 75,15*
€ 89,43
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 70,42*
€ 83,80
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.