Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 30m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen: Flachband; 1mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 30m
Leitungen: Flachband; 1mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 30m
Artikel-Nr.:
     2805-3625-40
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3625/40 (30M)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Größe A: 40mm
Band-Rastermaß: 1mm
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I A/B FT1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 40
Einheitspreis: Ja
Größe B: 39mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Packungsinhalt: 30m
Kabelaufbau: 40x28AWG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,84267*
€ 6,419*
Lager 2805
30
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,79*
€ 6,89667*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,69*
€ 7,41*
7 Tage
100
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,57*
€ 17,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 6,89667*
€ 8,20704
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,58667*
€ 7,83814
pro Meter
ab 90 Meter
€ 5,931*
€ 7,05789
pro Meter
ab 150 Meter
€ 5,26534*
€ 6,26575
pro Meter
ab 300 Meter
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 206,9001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.