Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: Dekade; 100kΩ; 2W; ±3%; linear; Anz.Dreh.elektr: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: Dekade; 100kΩ; 2W; ±3%; linear; Anz.Dreh.elektr: 10
Potentiometer: Dekade; 100kΩ; 2W; ±3%; linear; Anz.Dreh.elektr: 10
Artikel-Nr.:
     2805-3682S-1-104L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3682S-1-104L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Hersteller: BOURNS
Betriebstemperatur: -25...85°C
Leistung: 2W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±3%
Gehäuseabmessungen: 25,2x20,6x26,7mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometer-Typ: Dekade
Anzahl der elektr. Drehungen: 10
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: Präzision
Anzahl Sektionen: 2
Auflösung: 1%
Pfadmaterial: Cermet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 27,06*
€ 32,07*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 27,76*
€ 41,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.