Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: Dekade; 50kΩ; 2W; ±3%; linear; Anz.Dreh.elektr: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: Dekade; 50kΩ; 2W; ±3%; linear; Anz.Dreh.elektr: 10
Potentiometer: Dekade; 50kΩ; 2W; ±3%; linear; Anz.Dreh.elektr: 10
Artikel-Nr.:
     2805-3682S-1-503L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3682S-1-503L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Hersteller: BOURNS
Betriebstemperatur: -25...85°C
Leistung: 2W
Widerstand: 50kΩ
Toleranz: ±3%
Gehäuseabmessungen: 25,2x20,6x26,7mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometer-Typ: Dekade
Anzahl der elektr. Drehungen: 10
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: Präzision
Anzahl Sektionen: 2
Auflösung: 1%
Pfadmaterial: Cermet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.